Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKU2 Miniatyyrilamppu 28mb 1w T2 1/2 28v - 10 kpl pakkaus | AB9PQE

LUMAPRO 2EKU2 miniatyyrilamppu 28mb 1w T2 1/2 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PQE Malli: 2EKU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty30mA
Alkuperäinen lumenia3
Lampun halkaisija0.375 "
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero28MB
Jännite28
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMAPRO 21U506 -pienoislamppu 28mb T2 1/2 28v | AB6JUN 21U506€2.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKU2 miniatyyrilamppu 28mb 1w T2 1/2 28v - 10 kpl pakkaus
€30.65 /pakkaus