Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U661 -pienoislamppu P215w S8 13.5v - Pakkaus 2 | AB6KAY

LUMAPRO 21U661 pienoislamppu P215w S8 13.5v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6KAY Malli: 21U661

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä250/1000 h.
Keskimääräinen elämä250/1000 h.
Base TypeTuplakontaktihakemisto (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusAutomotive
Kaupan numeroP215W
Jännite13.5
Watts6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U663 -lamppu P21w S8 13.5v - Pakkaus 2 | AB6KBA 21U663150 hr.250 hr.Yhden kosketuksen pistin (BA15s)P21W252€5.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U661 pienoislamppu P215w S8 13.5v - 2 kpl pakkaus
€7.18 /pakkaus