Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U632 -pienoislamppu 1835 T3 1/4 55v | AB6JZR

LUMAPRO 21U632 Pienoislamppu 1835 T3 1/4 55v

Varastossa
Tuote: AB6JZR Malli: 21U632

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero1835
Jännite55
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMN9 Pienoislamppu 1835 3w T3 1/4 55v - 10 kpl | AB9VQY 2FMN910€22.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U632 Pienoislamppu 1835 T3 1/4 55v
€7.88 / yksikkö