Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U626 Pienoislamppu 1816 T3 1/4 13v | AB6JZK

LUMAPRO 21U626 Pienoislamppu 1816 T3 1/4 13v

Varastossa
Tuote: AB6JZK Malli: 21U626

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero1816
Jännite13
Watts4.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FLW9 Pienoislamppu 558 4w T3 1/4 13v - 10 kpl | AB9VKJ 2FLW9500 hr.T1 3/41.06 "Osoitin558410€8.78
LUMAPRO 2FMF6 Pienoislamppu 1816 4w T3 1/4 13v - 10 kpl | AB9VNL 2FMF61000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)1.19 "Yleinen tarkoitus1816410€7.32
LUMAPRO 2FMT2 Miniature Lamp 192 4.3w T3 1/4 13v - 10 kpl | AB9VRT 2FMT21000 hr.Kiila1.06 "Yleinen tarkoitus1924.310€7.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U626 Pienoislamppu 1816 T3 1/4 13v
€2.15 / yksikkö