Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U590 Pienoislamppu 1003 B6 12.8v - Pakkaus 2 | AB6JYA

LUMAPRO 21U590 pienoislamppu 1003 B6 12.8v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6JYA Malli: 21U590

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä200 hr.
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoB6
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellusAutomotive
Kaupan numero1003
Jännite12.8
Watts12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U490 Pienoislamppu 1003ll B6 12.8v - Pakkaus 2 | AB6JTX 21U490Automotive400 hr.400 hr.1003LL12Yhden kosketuksen pistin (BA15s)--2€6.85
LUMAPRO 21U532 -pienoislamppu 105 B6 12.8v | AB6JVQ 21U532Automotive500 hr.500 hr.10513Yhden kosketuksen pistin (BA15s)--1€2.14
LUMAPRO 21U591 -pienoislamppu 1004 B6 12.8v - Pakkaus 2 | AB6JYB 21U591Automotive200 hr.200 hr.100412Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)--2€4.27
LUMAPRO 2FLW2 -pienoislamppu 105 13w B6 12.8v - Pakkaus 10 | AB9VKB 2FLW2Yleinen tarkoitus500 hr.500 hr.10513Yhden kosketuksen pistin (BA15s)13,000mA15110€8.83
LUMAPRO 2FLY3 -pienoislamppu 1004 12w B6 12.8v - Pakkaus 10 | AB9VKW 2 FLY3Yleinen tarkoitus200 hr.200 hr.100412Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)940mA18910€9.96
LUMAPRO 2FMB3 Pienoislamppu 1003 12.03w B6 12.8v - 10 kpl | AB9VLZ 2FMB3Yleinen tarkoitus200 hr.200 hr.100312Yhden kosketuksen pistin (BA15s)940mA18910€8.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U590 pienoislamppu 1003 B6 12.8v - 2 kpl pakkaus
€3.39 /pakkaus