Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U577 -pienoislamppu 906 T5 13v - 2 kpl pakkaus | AB6JXL

LUMAPRO 21U577 pienoislamppu 906 T5 13v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6JXL Malli: 21U577

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeLasikiila W2.1
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusAutomotive
Kaupan numero906
Jännite13
Watts9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeEnsisijainen sovellusWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FLX1 -pienoislamppu 906 9.3w T5 13v - Pakkaus 10 | AB9VKK 2FLX1KiilaYleinen tarkoitus9.310€11.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U577 pienoislamppu 906 T5 13v - 2 kpl pakkaus
€4.27 /pakkaus