Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F245 Remodel Upotettu kotelo | AA2EQC

LUMAPRO 10F245 Remodel upotettu kotelo

Varastossa
Tuote: AA2EQC Malli: 10F245

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistuskotelo
Todellinen OD (tuumaa)5-1 / 2 "
Katon avaaminen vaaditaan (tuumaa)5.5
Valaisimen tyyppiUudistaa
Korkeus5 1 / 2 "
KoteloAlumiini
Eristys tyyppiIC
lampun tyyppiBR30, PAR30
Pituus12 1 / 5 "
Maks. Teho75
Lamppujen määrä1
Jännite120
Leveys7 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 5 "hehkulamppu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F245 Remodel upotettu kotelo
€4.80 / yksikkö