Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F184 Accy -laajennusliitin | AA2EMR

LUMAPRO 10F184 Accy Plug-in -liitin

Varastossa
Tuote: AA2EMR Malli: 10F184

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€11.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokeliitäntä
VäriMusta
ToimintoPowers Track johdolla ja pistokkeella
Korkeus11 / 16 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloPC-muovi
Pituus4.5 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Teho2400
TyyppiYhden radan raita
Leveys1 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F184 Accy Plug-in -liitin
€11.27 / yksikkö