Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F181 Accy Live End -liitin | AA2EMN

LUMAPRO 10F181 Accy Live End -liitin

Varastossa
Tuote: AA2EMN Malli: 10F181

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLive End -liitin
VäriValkoinen
Toimintoliitin
Korkeus11 / 16 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloPC-muovi
Pituus4.5 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Teho2000
TyyppiKuomu
Leveys1 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriToimintoAsumisen viimeistelyMaks. TehoTyyppiHinta
LUMAPRO 10F182 Accy Live End -liitin | AA2EMP 10F182MustaliitinMusta2000Kuomu€4.02
LUMAPRO 10F185 Accy Live End -liitin | AA2EMT 10F185ValkoinenTehonsyöttö seurannan aloittamiseksiValkoinen2400Yhden radan raita€0.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F181 Accy Live End -liitin
€1.44 / yksikkö