Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN PS1806DN mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa oranssi / musta | AD2XHC 3VYV6

LUFKIN PS1806DN Mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa oranssi/musta

Varastossa
Tuote: AD2XHC Malli: PS1806DNRistiviite: 3VYV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä mittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusNylon
Terän väriKeltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä
Terän pituus100ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1 / 2 "
Kotelon väriOranssi / musta
Kotelon materiaaliNäkyvä ABS-muovi, jossa on muovattu kumikahva
Tyyppityyppiavoin
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikkoJatkuva tulo, Ft. ja m merkitty punaisella
KoukkuTaitto
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE / metrinen
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukkuTerän väriTerän pituusMittaustyyppiTerän materiaaliTerän leveysKotelon materiaaliasteikkoHinta
LUFKIN PS1806N mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa oranssi / musta | AA9UFH 1FC91 PS1806NvahvistettuKeltainen mustilla merkinnöillä100ft.SAETeräs1 / 2 "ABS-muovia, jossa on valettu kumikahva1/8€108.02
LUFKIN PS1808N mittanauha 1/2 tuumaa x 200 jalkaa oranssi / musta | AA9UFJ 1FC92 PS1808NvahvistettuKeltainen mustilla merkinnöillä200ft.SAETeräs1 / 2 "ABS-muovia, jossa on valettu kumikahva1/8€174.80
LUFKIN PSFE100-mittanauha 3/4 tuumaa x 100 jalkaa oranssi / musta | AC2UGD 2MVU1 PSFE100Vakio taittoValkoinen mustilla merkinnöillä / keltainen mustilla merkinnöillä100ft.SAELasikuitu3 / 4 "Näkyvä ABS-muovi, jossa on muovattu kumikahva1/8 Ft./In. yläosassa, 1/10 ja 1/100 Ft. alaosassa€108.52
LUFKIN PSFE200-mittanauha 3/4 tuumaa x 200 jalkaa oranssi / musta | AC2UGE 2MVU2 PSFE200Vakio taittoValkoinen mustilla merkinnöillä / keltainen mustilla merkinnöillä200ft.SAELasikuitu3 / 4 "Näkyvä ABS-muovi, jossa on muovattu kumikahva1/8 Ft./In. yläosassa, 1/10 ja 1/100 Ft. alaosassa€174.80
LUFKIN PSFE300-mittanauha 3/4 tuumaa x 300 jalkaa oranssi / musta | AC2UGF 2MVU3 PSFE300Vakio taittoValkoinen mustilla merkinnöillä / keltainen mustilla merkinnöillä300ft.SAELasikuitu3 / 4 "Näkyvä ABS-muovi, jossa on muovattu kumikahva1/8 Ft./In. yläosassa, 1/10 ja 1/100 Ft. alaosassa€234.08
LUFKIN PS1808DN mittanauha 1/2 tuumaa x 200 jalkaa oranssi / musta | AD2XHD 3VYW1 PS1808DNTaittoKeltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä200ft.SAETeräs1 / 2 "Näkyvä ABS-muovi, jossa on muovattu kumikahva1 / 10, 1 / 100€202.01
LUFKIN PS1809DN mittanauha 1/2 tuumaa x 300 jalkaa oranssi / musta | AD2XHE 3VYW5 PS1809DNTaittoKeltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä300ft.SAETeräs1 / 2 "Näkyvä ABS-muovi, jossa on muovattu kumikahva1 / 10, 1 / 100€278.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN PS1806DN Mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa oranssi/musta
€110.79 / yksikkö