Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN C2276D Derrick Mittanauha, SAE, 100 jalkaa x 1/4 tuuman terä, kirkas lakka | AE2NWD 4YRV1

LUFKIN C2276D Derrick Mittanauha, SAE, 100 jalkaa x 1/4 tuumaa terä, kirkas lakka

Varastossa
Tuote: AE2NWD Malli: C2276DRistiviite: 4YRV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€721.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDerrick-mittanauha
Terän pinnoitusKirkaslakka
Terän väriKromi mustilla merkeillä
Terän pituus100ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1 / 4 "
Kotelon väriPunainen / kromi
Kotelon materiaaliTeräs ja muovi
Tyyppityyppiavoin
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikkoJalat kymmenesosaan ja sadasosaan
Kahvan tyyppiMuovi
KoukkuRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Lufkin C2276D mittanauha täyttää suunnittelu-, arkkitehtuuri-, rakennus- ja muut teolliset tai kaupalliset mittaustarpeet. Tämä Lufkinin 100 jalan mittanauha tarjoaa tarkat mittaukset haastavissa ympäristöissä ja takaa tarkkuuden kriittisten tehtävien aikana.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kromipäällysteinen terä, joka parantaa kestävyyttä ja takaa mittanauhan pidemmän käyttöiän.
  • Tässä nauhassa on erittäin suuri kelausrumpu, joka helpottaa siiman nopeaa palautumista ja helpottaa nauhan irrottamista kelasta.
  • Siinä on nahkainen remmi, jota voidaan käyttää takana olevan silmän läpi, kun teippi poistetaan kelalta kantamista ja säilytystä varten, mikä estää katoamisen tai vahingoittumisen.
  • Tässä Lufkinin mittanauhassa on erityinen koukkurengas, jossa on uurrettu pinta nollapisteessä tarkkoja ja turvallisia mittauksia varten, mikä vähentää virheitä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat neljä erilaista mittanauhaa?

V. Mittanauhat on yleensä valmistettu metallista, lasikuitunauhasta tai joustavasta kankaasta. Mittanauhoja on neljää perustyyppiä - kotelo-, pitkä- tai avokelanauhat, halkaisijanauha (D-teippi) ja ompelunauhat. Niitä on eri pituisia ja niissä on mittamerkinnät.

K. Mitä suunnittelu- ja mittausnauhat ovat?

A. Suunnittelu- ja mittausnauhat sopivat insinööreille ja katsastajille mittaamaan tarkasti reittejä rautateillä, moottoriteillä, kaivos- ja mittaussovelluksissa.

K. Kuinka usein mittanauha vaatii kalibrointia?

A. Mittanauhat on kalibroitava 6 kuukauden välein.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Lufkin C2276D -mittanauhaa?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat kestävyys, luettavuus, lukitusmekanismi, säänkestävyys, käyttäjäystävälliset ominaisuudet ja kannettavuus.

K. Kuinka huoltan tätä Lufkin C2276D mittanauhaa?

A.

  • Puhdista terä ja kotelo säännöllisesti lian ja roskien poistamiseksi.
  • Levitä terään voiteluainetta tasaisen vetäytymisen varmistamiseksi.
  • Tarkasta kulumisen merkkejä, kuten mutkia tai hankausta, ja vaihda vaurioituneet osat.
  • Suojaa mittanauha äärimmäisiltä sääolosuhteilta ja säilytä sitä valvotussa ympäristössä.
  • Kiinnitä mittanauha mukana toimitetulla nahkaremmilla, kun sitä ei käytetä.
  • Vältä ylikuormitusta ja liiallisen voiman käyttöä mittanauhassa.
  • Suunnittele rutiinihuolto tarkistaaksesi komponenttien, kuten lukitusmekanismin ja koukkurenkaan, toimivuuden.
  • Käsittele mittanauhaa varovasti välttäen putoamista ja tarpeetonta stressiä.
  • Vaihda repeytyneet tai lukukelvottomat tarrat saadaksesi selkeitä ja tarkkoja mittauksia.

K. Onko tätä mittanauhaa helppo lukea?

V. Tässä Lufkin C2276D -mittanauhassa on selkeät ja helposti luettavat merkinnät tarkkoja mittauksia varten.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN C2276D Derrick Mittanauha, SAE, 100 jalkaa x 1/4 tuumaa terä, kirkas lakka
€721.04 / yksikkö