Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9204SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 Sopii 1/2 tuuman, 5PK | AE6HBH 5RY36

APPROVED VENDOR Z9204SS litteä aluslevy, paksu 18-8 Sopii 1/2 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6HBH Malli: Z9204SSRistiviite: 5RY36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.17 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9208SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumatonta terästä Ss sopii 1 sisään | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "€32.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9204SS litteä aluslevy, paksu 18-8 Sopii 1/2 tuumalle, 5PK
€32.71 /pakkaus