Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE RDF103-02 Säiliööljy 1 1/2 Oz | AB3LGL 1U650

LUBE RDF103-02 Säiliööljy 1 1/2 Oz

Varastossa
Tuote: AB3LGL Malli: RDF103-02Ristiviite: 1U650

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotussyötön manuaalinen öljysäiliö
Kulho Dia.1-3/4
KulhomateriaaliPolymeeri
Koko1-1 / 2 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliKokoHinta
LUBE RDF101-01 Säiliööljy 5/8 oz | AB3LGK 1U648 RDF101-01Akryyli5/8 unssia€86.90
LUBE RDF105-03 Säiliööljy 5 oz | AB3LGM 1U652 RDF105-03Polymeeri5 oz.€111.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE RDF103-02 Säiliööljy 1 1/2 Oz
€92.48 / yksikkö