Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE RCL313 -öljyn vakiotaso | AB3LGD 1U623

LUBE RCL313 Öljyn vakiotaso

Varastossa
Tuote: AB3LGD Malli: RCL313Ristiviite: 1U623

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotasoinen öljy
Kulho Dia.3
KulhomateriaaliLasi
Koko9 oz.
ToimintoPidä öljypinnat automaattisesti laakereiden, pumppujen tai hammaspyörien koteloissa, linja-akseleissa ja kostutusalustoissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE RCL313 Öljyn vakiotaso
€389.48 / yksikkö