Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE LSP151-08-01 Gage-pistotulppa matala Psi | AB3LJR 1U920

LUBE LSP151-08-01 Gage Sight Plug Low Psi

Varastossa
Tuote: AB3LJR Malli: LSP151-08-01Ristiviite: 1U920

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäköpistoke
elinKiinteä messinki
ToimintoSalli nestetasojen silmämääräinen tarkastus vaihdelaatikoissa tai säiliöissä
MateriaaliLasi
Maks. Käyttö PSI25
NPT1-1/2- 11-1/2
Näkö Dia.1-7 / 16 tuumaa
NäkömateriaaliLasi
TyyppiMatala PSI-nestetaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hex Dia. Asunnot (tuumaa) (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Käyttö PSINPTTyyppiHinta
LUBE LSP151-03-01 Gage-pistotulppa matala Psi | AB3LJL 1U915 LSP151-03-011003 / 8-18Matala PSI-nestetaso€17.48
LUBE LSP151-04-01 Gage-pistotulppa matala Psi | AB3LJM 1U916 LSP151-04-011001 / 2-14Matala PSI-nestetaso€18.53
LUBE LSP151-05-01 Gage-pistotulppa matala Psi | AB3LJN 1U917 LSP151-05-01603 / 4-14Matala PSI-nestetaso€25.08
LUBE LSP151-06-01 Gage-pistotulppa matala Psi | AB3LJP 1U918 LSP151-06-01601--11-1 / 2Matala PSI-nestetaso€36.87
LUBE LSP151-07-01 Gage-pistotulppa matala Psi | AB3LJQ 1U919 LSP151-07-01251-1/4- 11-1/2SAE O-rengastiiviste€80.73
LUBE LSP151-09-01 Gage-pistotulppa matala Psi | AB3LJT 1U921 LSP151-09-01102--11-1 / 2Matala PSI-nestetaso€169.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE LSP151-08-01 Gage Sight Plug Low Psi
€80.00 / yksikkö