Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE G608-24-A-1-4 Venttiilineula | AB3LKN 1U947

LUBE G608-24-A-1-4 Venttiilin neula

Varastossa
Tuote: AB3LKN Malli: G608-24-A-1-4Ristiviite: 1U947

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun piirin nestetason mittari
rakentaminenAlumiini
Maks. Käyttö PSI210
Maks. Käyttölämpötila250 F
AsennusEtusivu
Kiinnityslanka1/2 NPTF
TyyppiNeulaventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuskeskukset (tuumaa) (24)
    • Näkölasi (borosilikaatti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Käyttö PSIHinta
LUBE G608-12-A-1-4 -venttiilin neula AB3LKL 1U944 G608-12-A-1-4270€292.85
LUBE G608-18-A-1-4 -venttiilin neula AB3LKM 1U946 G608-18-A-1-4240€338.72
LUBE G608-30-A-1-4 -venttiilin neula AB3LKP 1U948 G608-30-A-1-4185€464.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE G608-24-A-1-4 Venttiilin neula
€388.51 / yksikkö