Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE A / OR2053-3 Säiliö Ilma / öljy | AB3LFH 1U550

LUBE A/OR2053-3 Säiliö Ilma/öljy

Varastossa
Tuote: AB3LFH Malli: A/OR2053-3Ristiviite: 1U550

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma / öljysäiliö
Koko47 ov. in./gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE A/OR2053-3 Säiliö Ilma/öljy
€338.97 / yksikkö