Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE 832160 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 24vdc | AB3JAU 1TMT1

LUBE 832160 Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vdc

Varastossa
Tuote: AB3JAU Malli: 832160Ristiviite: 1TMT1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-tie magneettinen ilmanohjausventtiili
Putken koko1 / 8 "
Koko1-3 / 4 "x 2" x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE 832160 Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vdc
€277.00 / yksikkö