Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE 5114 Paluulaippa, hydrauliteräs 1 1/2 putkelle | AC3WBM 2WXN5

LUBE 5114 Hydrauliteräspalautuslaippa 1 1/2 putkelle

Varastossa
Tuote: AC3WBM Malli: 5114Ristiviite: 2WXN5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalauta laippa
Keskeltä keskelle pituus4"
Putken koko1-1 / 2 "
Reikä dia.2-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus3.125 "
Kokonaispituus4.75 "
Kokonaispaksuus1 / 4 "
LevymateriaaliTeräs
TyyppiHydraulinen
Aluslevyn materiaaliNeopreenikumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoReikä dia.Hinta
LUBE 5111 Paluulaippa Hydrauliteräs 3/4 tuuman putkelle | AC3WBJ 2WXN2 51113 / 4 "1-3 / 4 "€12.93
LUBE 5112 paluulaippa hydraulinen teräs 1 tuuman putkelle | AC3WBK 2WXN3 51121"1-3 / 4 "€14.74
LUBE 5113 Paluulaippa, hydrauliteräs 1 1/4 putkelle | AC3WBL 2WXN4 51131-1 / 4 "2-1 / 2 "€11.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE 5114 Hydrauliteräspalautuslaippa 1 1/2 putkelle
€11.96 / yksikkö