Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 537310 Kromi (kuusiarvoinen) polypropeeni 100 Ct | AA6ZMG 15F928

LOVIBOND 537310 Kromi (kuusiarvoinen) Polypropeeni 100 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZMG Malli: 537310Ristiviite: 15F928

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKromi (kuusiarvoinen) PP
AlaluokkaJauhepakkaukset
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 537310 Kromi (kuusiarvoinen) Polypropeeni 100 Ct
€76.57 / yksikkö