Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 834-EPABCP pedaalilaatikko 2-1 / 2 tuumaa laajennetuilla polkureilla | AB8RTN 26Y246

CHICAGO FAUCETS 834-EPABCP-pedaalilaatikko 2-1/2 tuumaa laajennetuilla polkimilla

Varastossa
Tuote: AB8RTN Malli: 834-EPABCPRistiviite: 26Y246

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,189.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolkimen laatikko
Väri / viimeistelyKromattu
NoudattaminenASME A112181 / CSA B1251 Kalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006) Vermont Bill S152 NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus CSA: n sertifioima NSF / ANSI 61, jakso 9
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
MateriaaliMatala lyijy messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 834-EPABCP-pedaalilaatikko 2-1/2 tuumaa laajennetuilla polkimilla
€1,189.28 / yksikkö