Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 535690 Silica Lr -reagenssisarja 10 ml | AA6ZNP 15F961

LOVIBOND 535690 Silica Lr -reagenssisarja 10 ml

Varastossa
Tuote: AA6ZNP Malli: 535690Ristiviite: 15F961

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilica LR -reagenssisarja, 10 ml
AlaluokkaReagenssisarja
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 535690 Silica Lr -reagenssisarja 10 ml
€138.09 / yksikkö