Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 535400 Molybdate Hr -polypropyleenireagenssisarja 25 ml | AA6ZND 15F950

LOVIBOND 535400 Molybdaatti Hr polypropeenireagenssisarja 25 ml

Varastossa
Tuote: AA6ZND Malli: 535400Ristiviite: 15F950

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMolybdate HR PP -reagenssisarja, 25 ml
AlaluokkaReagenssisarja
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 535400 Molybdaatti Hr polypropeenireagenssisarja 25 ml
€266.14 / yksikkö