Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 532200 Triatsolireagenssi Polypropeeni 25 Ml 100 Ct | AA6ZME 15F926

LOVIBOND 532200 Triatsoli Reagenssi Polypropeeni 25 Ml 100 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZME Malli: 532200Ristiviite: 15F926

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTriatsolireagenssi PP, 25 ml
AlaluokkaJauhepakkaukset
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 532200 Triatsoli Reagenssi Polypropeeni 25 Ml 100 Ct
€96.21 / yksikkö