LOUISVILLE AE1216HD jatkotikkaat 16 jalkaa 375 paunaa Alumiini | AC7AHB 36Y326

LOUISVILLE AE1216HD jatkotikkaat 16 jalkaa 375 lb. Alumiini

Tuote: AC7AHB Malli: AE1216HDRistiviite: 36Y326
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€654.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan leveys19 1 / 16 "
Laajennettu tikkaiden korkeus13 ft.
Tikkaiden korkeus16ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini
Kengän pohjan ulkoleveys19-1 / 16 "
Kiskon tyyppiI-palkki
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)254.33
Laivan leveys (cm)48.41
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTikkaiden korkeusHinta
LOUISVILLE AE1220HD jatkotikkaat 20 jalkaa 375 paunaa Alumiini | AC7AHC 36Y327 AE1220HD20ft.€690.11
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE1224HD jatkotikkaat 24 jalkaa 375 paunaa Alumiini | AC7AHD 36Y328 AE1224HD24ft.€732.10
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE1228HD jatkotikkaat 28 jalkaa 375 paunaa Alumiini | AC7AHE 36Y329 AE1228HD28ft.€900.72
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE1232HD jatkotikkaat 32 jalkaa 375 paunaa Alumiini | AC7AHF 36Y330 AE1232HD32ft.€975.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AE1216HD jatkotikkaat 16 jalkaa 375 lb. Alumiini
€654.45 / yksikkö