Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530973 Nitriitti 3 polypropeeni 25 Ml 1000 Ct | AA6ZLC 15F899

LOVIBOND 530973 Nitriitti 3 Polypropeeni 25 Ml 1000 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZLC Malli: 530973Ristiviite: 15F899

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNitriitti 3 PP, 25 ml
AlaluokkaJauhepakkaukset
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 530970 Nitriitti 3 polypropeeni 25 Ml 100 Ct | AA6ZLB 15F898 530970Nitriitti 3 PP, 25 ml€92.15
LOVIBOND 530980 Nitriitti 3 polypropeeni 10 Ml 100 Ct | AA6ZLD 15F901 530980Nitriitti 3 PP, 10 ml€79.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530973 Nitriitti 3 Polypropeeni 25 Ml 1000 Ct
€688.42 / yksikkö