Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530590 Nitra x Reagenssi B Polypropeeni - Pakkaus 50 | AA6ZKQ 15F888

LOVIBOND 530590 Nitra x Reagenssi B polypropeeni - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6ZKQ Malli: 530590Ristiviite: 15F888

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNitra X -reagenssi B PP, 50 pkg.
AlaluokkaJauhepakkaukset
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530590 Nitra x Reagenssi B polypropeeni - 50 kpl pakkaus
€61.02 /pakkaus