Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530563 Rautaferroreagenssi Polypropeeni 10 ml 1000 Ct | AA6ZKP 15F887

LOVIBOND 530563 Rauta Ferro Reagenssi Polypropeeni 10 Ml 1000 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZKP Malli: 530563Ristiviite: 15F887

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€415.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIron Ferro -reagenssi PP, 10 ml
AlaluokkaJauhepakkaukset
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530563 Rauta Ferro Reagenssi Polypropeeni 10 Ml 1000 Ct
€415.01 / yksikkö