Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530222 vapaa kloori-indikaattoriliuos 473 Ml | AA6ZJT 15F866

LOVIBOND 530222 Vapaa kloori -indikaattoriliuos 473 ml

Varastossa
Tuote: AA6ZJT Malli: 530222Ristiviite: 15F866

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa kloori-indikaattoriliuos, 473 ml
AlaluokkaKlooritestaus
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530222 Vapaa kloori -indikaattoriliuos 473 ml
€37.66 / yksikkö