Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530093 Dpd vapaa Cl2-reagenssi Polypropeeni 5 Ml 1000 Ct | AA6ZKD 15F877

LOVIBOND 530093 Dpd vapaa Cl2 Reagenssi Polypropeeni 5 Ml 1000 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZKD Malli: 530093Ristiviite: 15F877

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDPD-vapaa CL2-reagenssi PP, 5 ml
AlaluokkaKlooritestaus
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
LOVIBOND 530080 Dpd Cl2-reagenssin kokonaispolypropeeni 5 Ml 100 Ct | AA6ZKA 15F874 530080DPD Total CL2 -reagenssi PP, 5 ml100€38.17
LOVIBOND 530083 Dpd Cl2-reagenssin kokonaispolypropeeni 5 Ml 1000 Ct | AA6ZKB 15F875 530083DPD Total CL2 -reagenssi PP, 5 ml1€329.90
LOVIBOND 530090 Dpd vapaa Cl2-reagenssi Polypropeeni 5 Ml 100 Ct | AA6ZKC 15F876 530090DPD-vapaa CL2-reagenssi PP, 5 ml1€37.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530093 Dpd vapaa Cl2 Reagenssi Polypropeeni 5 Ml 1000 Ct
€324.37 / yksikkö