Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 276090 Sc450 Värimittari Fluori | AA6ZHJ 15F833

LOVIBOND 276090 Sc450 Color Imeter Fluori

Varastossa
Tuote: AA6ZHJ Malli: 276090Ristiviite: 15F833

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€747.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolorimetri
tarkkuus2% täysimittainen
VirtalähdeAA akut
alueAlue: 0.05-2.0 mg / L (nestemäistä reagenssia ja standardia ei toimiteta)
päätöslauselma0.01 mg / l
TyyppiFluoridi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi9027504060
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirkas tarkkuus (2% koko mittakaavassa)
    • Florid-alue (vaihteluväli: 0.05-2.0 mg / L (nestemäistä reagenssia ja standardia ei toimiteta))
    • Kirkas resoluutio (0.01 mg / l)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueTyyppiHinta
LOVIBOND 276030 Sc450 värimittari Klooridioksidi | AA6ZHH 15F832 276030Alue: 0.02 - 11 mg / L (tablettireagenssit)Fotometrit€747.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 276090 Sc450 Color Imeter Fluori
€747.77 / yksikkö