LOVIBOND 2419150 -kannettava floksteritesteri AA6ZJX 15F871

LOVIBOND 2419150 Kannettava flokkitesteri

Varastossa
Tuote: AA6ZJX Malli: 2419150Ristiviite: 15F871

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,664.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava flokkitesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi9027504015
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 2419150 Kannettava flokkitesteri
€3,664.41 / yksikkö