Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY MOL20 keskiliitin, Oldham-tyylinen sisäosa, ulkohalkaisija 0.787 tuumaa | AA9FYN 1CYP3 / 58087

LOVEJOY MOL20-keskikytkin, Oldham-tyyppinen lisäosa, ulkohalkaisija 0.787 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FYN Malli: MOL20 CenterRistiviite: 1CYP3 / 58087

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkinosa
Pora Dia.0.433 "
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiTylsää
Kytkimen kokoMOL 20
Kytkimen tyyppiOldham Set Screw Style
LevymateriaaliPolyasetyylisäiliö
Levyn tyyppiPolyasetyylisäiliö
Suorittaa loppuunPolyasetaali
Napa Dia.0.787 "
NapamateriaaliPolyasetaali
kiilauraIlman avainta
MateriaaliPolyasetaali
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Käyttölämpötila176 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.06
Maks. Kierrosluku7600
Max. Nopeus7600 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)176
Nimellinen vääntömomentti10.6 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.787 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.06 "
KokoMOL 20
TyyliOldham-kiinnitystyyny
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti10.6 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Sylinterin tyyppiKytkimen kokoRinnakkainen kohdistusvirheKytkimen tyyppiMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuMax. NopeusHinta
LOVEJOY MOL25 keskiliitin, Oldham-tyylinen sisäosa, ulkohalkaisija 0.984 tuumaa | AA9FYP 1CYP4 / 58099 MOL25-keskus0.984 "KyllästynytMOL 250.08 "Oldhamin tyyli0.0861006100 rpm€21.88
LOVEJOY MOL32 keskiliitin, Oldham-tyylinen sisäosa, ulkohalkaisija 1.260 tuumaa | AA9FYQ 1CYP5 / 58110 MOL32-keskus1.26 "TylsääMOL 320.1 "Oldham Set Screw Style0.148004800 rpm€25.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY MOL20-keskikytkin, Oldham-tyyppinen lisäosa, ulkohalkaisija 0.787 tuumaa
€18.37 / yksikkö