Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY DD-8B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 5/8 tuuman reikä | AA9GAJ 1CYV9

LOVEJOY DD-8B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 5/8 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA9GAJ Malli: DD-8BRistiviite: 1CYV9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Reikäkoko1"
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
rakentaminenTeräs
MalliKiinnitä ja estä
UraTavallinen kenkien pidätys
NiveltyyppiDD tyyppi
kiilauraIlman avainta
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus7.5 "
SäätöruuviEi sisälly
Vakioruuvi5 / 8 "
Staattinen katkaisumomentti5220 tuumaa-paunaa.
Staattinen murtomomentti (tuumaa - lb)5220
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiKyllästynyt DD
KäytettySovellukset, joiden kulmat ovat enintään 25 astetta ja nopeudet jopa 1750 r / min

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483604080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
LOVEJOY DD-2B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 1/4 tuuman reikä | AA9GAC 1CYV3 DD-2B3 / 8 "1 / 2 "4"€684.01
LOVEJOY DD-3B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 5/16 tuuman reikä | AA9GAD 1CYV4 DD-3B1 / 2 "5 / 8 "4.5 "€246.99
LOVEJOY DD-5B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 7/16 tuuman reikä | AA9GAF 1CYV6 DD-5B11 / 16 "7 / 8 "6"€304.27
LOVEJOY DD-6B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 1/2 tuuman reikä | AA9GAG 1CYV7 DD-6B3 / 4 "1"6.75 "€335.26
LOVEJOY DD-7B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 9/16 tuuman reikä | AA9GAH 1CYV8 DD-7B7 / 8 "1.125 "7"€401.85
LOVEJOY DD-10B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 3/4 tuuman reikä | AA9GAK 1CYX1 DD-10B1 1 / 4 "1.5 "8.5 "€510.09
LOVEJOY DD-12B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 1 tuuman reikä | AA9GAM 1CYX3 DD-12B1 1 / 2 "2"10.875 "€886.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY DD-8B yleisnivel, porattu, tyyppi DD, 5/8 tuuman reikä
€443.01 / yksikkö