LOVEJOY 84527102807 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVP 3JWU8

LOVEJOY 84527102807 Säiliön kansi, teräs

Varastossa
Tuote: AC9TVP Malli: 84527102807Ristiviite: 3JWU8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kannen pakkaus
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus19.33 "
MateriaaliTeräs
Paksuus0.2 "
Tyyppivarasto
Leveys13.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0875
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
LOVEJOY 84527102802 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVL 3JWU5 8452710280210.24 "0.16 "8.66 "€143.48
LOVEJOY 84527102803 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVM 3JWU6 8452710280312.28 "0.16 "9.53 "€141.32
LOVEJOY 84527102811 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVQ 3JWU9 8452710281120.67 "0.2 "16.69 "€315.91
LOVEJOY 84527102817 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVR 3JWX1 8452710281724.21 "0.2 "18.66 "€364.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 84527102807 Säiliön kansi, teräs
€242.41 / yksikkö