Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 84527102802 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVL 3JWU5

LOVEJOY 84527102802 Säiliön kansi, teräs

Varastossa
Tuote: AC9TVL Malli: 84527102802Ristiviite: 3JWU5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kannen pakkaus
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus10.24 "
MateriaaliTeräs
Paksuus0.16 "
Tyyppivarasto
Leveys8.66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
LOVEJOY 84527102803 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVM 3JWU6 8452710280312.28 "0.16 "9.53 "€141.32
LOVEJOY 84527102807 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVP 3JWU8 8452710280719.33 "0.2 "13.43 "€242.41
LOVEJOY 84527102811 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVQ 3JWU9 8452710281120.67 "0.2 "16.69 "€315.91
LOVEJOY 84527102817 Säiliön kansisarja, teräs | AC9TVR 3JWX1 8452710281724.21 "0.2 "18.66 "€364.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 84527102802 Säiliön kansi, teräs
€143.48 / yksikkö