LOVEJOY 84527102354 Hydraulisäiliö, alumiini, 11 gallonaa | AC9TUW 3JWR9

LOVEJOY 84527102354 Hydraulisäiliö, alumiini, 11 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC9TUW Malli: 84527102354Ristiviite: 3JWR9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€637.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarasto
rakentaminenValettu alumiini
TyhjennystulppaG 1/2
Suorittaa loppuunLuonnollinen Alumium
TiivisteBuna-N kannen tiiviste
Korkeus14 5 / 16 "
Pituus20 11 / 16 "
verkkoTeräs
AsennusPystysuora
Nimelliskapasiteetti11 Gal.
Paluuportti3/4 ydinsulkusopimus
TyyppiAlumiini
Leveys16 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.475
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hengityssuojus (Kyllä)
    • Irrotettava suojus (Kyllä)
    • Imuportin koko (tuumaa) (1-1 / 2 NPT)
    • Käyttökapasiteetti (Cu.-In.) (2541)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 84527102354 Hydraulisäiliö, alumiini, 11 gallonaa
€637.97 / yksikkö