LOVEJOY 69790492022 Levykytkimen navat, karkea pohjareikä | AN7VBV

LOVEJOY 69790492022 Levyn kytkimen navat, karkea porausreikä

Tuote: AN7VBV Malli: 69790492022
€294.42 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Kuutiometriä36.9353 kuparia.
Mitat BR1.77 "
Mitat FD4.33 "
Mitat FW0.31 "
Ulottuvuus HD2.13 "
Mitat HH0.24 "
Mitat PW0.33 "
Ulottuvuus S2.84 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)0.18 "
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Pituus reiän läpi1.97 "
Maks. Kulmapoikkeama1.5 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)0.083 "
Max. Tasapainoinen nopeus18000 rpm
Maks. Bore1.56 "
Max. vääntömomentti10200 in. Lbs.
Max. Epätasapainoinen nopeus7200 rpm
Nimellinen vääntömomentti5100 in. Lbs.
Kokonaispituus4.12 "
Nimellisteho 100 rpm8 hv
Nimellisteho 100 rpm6 kW
Aseta ruuvityyppisen kytkimen kokoEi säätöruuvia
Koko110-6
TyyliTylsää
Vääntöjäykkyys x 1063.4 In.Lbs./Rad
TyyppiLevykytkimen navat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790492022 Levyn kytkimen navat, karkea porausreikä
€294.42 / yksikkö