LOVEJOY 69790406846 Ritiläliittimen napa, 1080 Kytkimen koko, 25.4 - 76.2 mm Halkaisija | AL4MQN

LOVEJOY 69790406846 Ritiläliittimen napa, 1080 kytkinkoko, 25.4–76.2 mm halkaisija

Tuote: AL4MQN Malli: 69790406846
€547.12 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Sylinterin tyyppiTylsää kartiolukkoholkkiin
VäriHarmaa/metallinen
Ulottuvuus HD104.9 mm
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako3 mm
Ristikkoliittimen koko1080
Korkeus4.13 "
Napamateriaali1045 Steel
Pituus reiän läpi66.7 mm
Max. Kulmavirhe klo0.006 "
Max. Kulmavirhe käytön aikana (XY)0.024 "
Maks. Bore76.2 mm
Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe klo0.008 "
Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P)0.016 "
Pienin Bore25.4 mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Kartiolukko 2525 UNC
TyyliTylsää kartiolukkoholkkiin
KierreUNC
TyyppiRistikytkentä
Leveys4.13 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRistikkoliittimen kokoAseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)KorkeusLeveysPituus reiän läpiUlottuvuus HDHinta
LOVEJOY 69790406848 Ristikkokytkinnapa, 11 Kytkimen koko, kartiolukitusholkkiporaus | AL4MQP 697904068481100Kartiolukko 3030 UNC5.59 "5.59 "88.6 mm142 mm€1,324.09
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406853 Ristikkokytkin, reikä 12.7 - 47.63 mm | AN2URM 697904068531050Kartiolukko 1108 BSW2.63 "2.63 "47.6 mm66.8 mm€303.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790406846 Ritiläliittimen napa, 1080 kytkinkoko, 25.4–76.2 mm halkaisija
€547.12 / yksikkö