LOVEJOY 69790405503 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 2-3 / 8, teräs | AK3YRN

LOVEJOY 69790405503 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 2-3 / 8, teräs

Tuote: AK3YRN Malli: 69790405503
€383.74 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Reikäkoko2-3 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis poraus ja kiilaura
VäriHarmaa/metallinen
Mitat FD5"
Mitta FL0.5 "
Koko G10.118 "
Ulottuvuus HD4.13 "
Koko L (vaakasuuntainen kansi)4.55 "
Koko L (pystysuuntainen kansi)1.74 "
Mitta R3.5 "
Mitat SL0.94 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako0.118 "
Ristikkoliittimen koko1080
Napamateriaali1045 Steel
Kiilauran koko5 / 8 "x 5 / 16"
Pituus reiän läpi3.5 "
Max. Kulmavirhe klo0.006 "
Max. Kulmavirhe käytön aikana (XY)0.024 "
Maks. Bore3"
Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe klo0.008 "
Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P)0.016 "
Max. Speed ​​(vaakasuuntainen kansi)3600 rpm
Max. Speed ​​(pystysuuntainen kansi)4750 rpm
Pienin Bore1.062 "
Nimellinen vääntömomentti18150 in. Lbs.
Ulkohalkaisija (vaakasuuntainen kansi)7.64 "
Ulkohalkaisija (pystysuuntainen kansi)7.13 "
Kokonaispituus7.12 "
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.94 "
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)1 / 4-20
TyyliKyllästynyt
TyyppiRistikytkentä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoAseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Pituus reiän läpiRistikkoliittimen kokoHinta
LOVEJOY 69790405463 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405468 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405470 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-3 / 8, teräs | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405472 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1, teräs | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405473 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 8, teräs | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405475 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-3 / 8, teräs | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405476 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1-1 / 2, teräs | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790405503 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 2-3 / 8, teräs
€383.74 / yksikkö