LOVEJOY 69790405248 Kytkinristikko, Ulkohalkaisija 103.63mm, Teräs | AK3YYC

LOVEJOY 69790405248 Kytkinverkko, ulkohalkaisija 103.63 mm, teräs

Tuote: AK3YYC Malli: 69790405248
€259.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikytkentä
Syvyys57.15 mm
Ristikkoliittimen koko1060
Korkeus103.632 mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.103.63 mm
Leveys103.632 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRistikkoliittimen kokoDia ulkopuolella.LeveysSyvyysKorkeusMateriaaliHinta
LOVEJOY 69790405244 Kytkinristikko, Ulkohalkaisija 57.15mm, Teräs | AK3YXP 69790405244102057.15 mm57.15 mm42.926 mm57.15 mmAlloy Steel€110.36
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405245 Kytkinristikko, Ulkohalkaisija 66.8mm, Teräs | AK3YXT 69790405245103066.80 mm66.802 mm44.45 mm66.802 mmAlloy Steel€138.85
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405246 Kytkinristikko, Ulkohalkaisija 74.68mm, Teräs | AK3YXW 69790405246104074.68 mm74.676 mm45.974 mm74.676 mmAlloy Steel€160.19
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405247 Kytkinristikko, Ulkohalkaisija 90.42mm, Teräs | AK3YXZ 69790405247105090.42 mm90.424 mm55.626 mm90.424 mmAlloy Steel€199.33
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405249 Kytkinristikko, Ulkohalkaisija 114.3mm, Teräs | AK3YYF 697904052491070114.30 mm114.3 mm60.452 mm114.3 mmAlloy Steel€355.93
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405250 Kytkinristikko, Ulkohalkaisija 141.22mm, Teräs | AK3YYJ 697904052501080141.22 mm141.224 mm81.026 mm141.224 mmAlloy Steel€480.54
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405251 Kytkinristikko, Ulkohalkaisija 160.27mm, Teräs | AK3YYM 697904052511090160.27 mm160.274 mm87.376 mm160.274 mmAlloy Steel€647.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790405248 Kytkinverkko, ulkohalkaisija 103.63 mm, teräs
€259.87 / yksikkö