LOVEJOY 69790403979 Laipallinen kytkinholkki, suojus, 9.44 In OD, 3.59 In Pituus, Teräs | AN8HAP

LOVEJOY 69790403979 Laipallinen kytkentäholkki, suojus, 9.44 ulkohalkaisijaa, 3.59 pituus, teräs

Tuote: AN8HAP Malli: 69790403979
€609.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähihat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Nopeus (epätasapainoinen)Mitta ADMitat DNimellinen vääntömomenttiRinnakkainen kohdistusvirheKokoMitat FDAkselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)Hinta
LOVEJOY 69790403976 Holkkiliitin, O-renkaalla, pituus 6-1 / 4 tuumaa, terästä | AL2EMK 697904039764400 RPM7.13 "5.84 "69300 in. Lbs.0.105 "2 1 / 2 "8.38 "0.19 "€508.34
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790403978 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 9.44 tuumaa, pituus 7.38 tuumaa, terästä | AM2JCM 697904039784000 RPM8.13 "6.84 "118000 in. Lbs.0.115 "3"9.44 "0.19 "€620.34
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790403982 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 12-1/2 tuumaa, pituus 9-3/4 tuumaa, terästä | AM2PDQ 697904039823000 RPM10.25 "9.25 "263400 in. Lbs.0.15 "4"12.5 "0.25 "€1,243.20
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790403990 Kytkinlaippa, ulkohalkaisija 18 tuumaa, pituus 7.41 tuumaa, teräs | AM4ZMF 697904039902100 RPM17 "14 "877100 in. Lbs.0.12 "6"18 "0.31 "€3,683.40
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790403980 Holkkikytkinlaippa, ulkohalkaisija 11 tuumaa, pituus 8.63 tuumaa, terästä | AM9CQW 697904039803500 RPM9.38 "7.91 "177000 in. Lbs.0.13 "3 1 / 2 "11 "0.25 "€917.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790403979 Laipallinen kytkentäholkki, suojus, 9.44 ulkohalkaisijaa, 3.59 pituus, teräs
€609.00 / yksikkö