LOVEJOY 69790400141 Holkkiliitin, O-renkaalla, pituus 3-1 / 2 tuumaa, terästä | AK3XTP

LOVEJOY 69790400141 Holkkiliitoslaippa, O-renkaalla, pituus 3-1/2 tuumaa, terästä

Tuote: AK3XTP Malli: 69790400141
€249.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähihat
VäriMetallinen
Mitta AD2.04 "
Mitat D3.06 "
Mitat FD4.56 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)0.13 "
Navan tyyliPaljas pultti
Pituus reiän läpi1.69 "
Materiaali1045 Steel
Maks. Kulmapoikkeama1.5 astetta
Maks. Bore1.654 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)9000 RPM
Max. Nopeus (epätasapainoinen)6000 RPM
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.056 "
Koko1"
TyyliPaljas pulttiholkki
Vääntömomentti7600 in. Lbs.
Tyyppihihat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Nopeus (tasapainotettu)Mitta ADMitat DMax. Nopeus (epätasapainoinen)Rinnakkainen kohdistusvirheKokoTyyliVääntömomenttiHinta
LOVEJOY 69790400198 Holkkikytkinlaippa, O-renkaalla, OD. 9.44 tuumaa, pituus 7.38 tuumaa, terästä | AK3XTK 697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Paljas pulttiholkki94500 in. Lbs.€575.40
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400142 Holkkiliitin, O-renkaalla, pituus 3-1 / 2 tuumaa, terästä | AK3XTQ 697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Suojattu pulttiholkki7600 in. Lbs.€249.33
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400158 Holkkiliitin, O-renkaalla, OD. 6 tuumaa, pituus 4 tuumaa, terästä | AK3XUD 697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Paljas pulttiholkki18900 in. Lbs.€339.36
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400175 Holkkiliitin, O-renkaalla, OD. 7 tuumaa, pituus 5 tuumaa, terästä | AK3XUE 697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Suojattu pulttiholkki31500 in. Lbs.€363.58
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400186 Holkkiliitin, O-renkaalla, pituus 6-1 / 4 tuumaa, terästä | AK3XUF 697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Paljas pulttiholkki56700 in. Lbs.€474.04
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400209 Holkkiliitin, O-renkaalla, OD. 11 tuumaa, pituus 8.63 tuumaa, terästä | AK3XUG 697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Paljas pulttiholkki151200 in. Lbs.€854.00
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400218 Holkkikytkentälaippa, O -renkaalla, OD. 12-1/2 tuumaa, pituus 9-3/4 tuumaa, teräs | AK3XUH 697904002184500 RPM5"9.25 "3000 RPM0.15 "4"Paljas pulttiholkki220500 in. Lbs.€1,155.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790400141 Holkkiliitoslaippa, O-renkaalla, pituus 3-1/2 tuumaa, terästä
€249.33 / yksikkö