LOVEJOY 68514477179 Levyliitin, 89 tuumaa Lbs vääntömomentti, 2.480 tuumaa halkaisija, 0.3760 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YUB Malli: 68514477179

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn kytkentä
Kulmavirhe2 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.031"
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Poraus B1 / 2 "x 5 / 8"
Sylinterin tyyppiValmis reikä
Kiinnitysruuvin kokoM6
Kytkimen kokoMDS63C
Kytkimen tyyppiMinilevyliitin
Kytkimen paino (Lb.)8.11 oz.
Ulottuvuus HD1.772 "
LevymateriaaliRuostumaton teräs
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.878 "
Maks. Bore0.984 "
Max. Käyttölämpötila300 astetta F
Pienin Bore0.591 "
Hitausmomentti0.3760 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti89 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.2.480 "
Kokonaispituus2.283 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.012 "
SarjatMDS-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys22125 in.-lbs./rad
tilavuus14.04136 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOVEJOY 68514477163 Liikeohjauskytkin, 18 tuuman Lbs vääntömomentti, 1.26 tuuman halkaisija. | CM7YXD 68514477163-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477162 Liikeohjauskytkin, 18 tuuman Lbs vääntömomentti, 1.26 tuuman halkaisija. | CM7YXE 68514477162-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477161 Liikeohjauskytkin, 18 tuumaa Lbs vääntömomentti, 1.26 tuumaa halk. | CM7YXF 68514477161-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477169 Liikeohjauskytkin, 35 tuumaa Lbs vääntömomentti, 1.575 tuumaa halk. | CM7YXG 68514477169-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477164 Liikeohjauskytkin, 35 tuumaa Lbs vääntömomentti, 1.575 tuumaa halk. | CM7YXH 68514477164-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477165 Liikeohjauskytkin, 35 tuumaa Lbs vääntömomentti, 1.575 tuumaa halk. | CM7YXJ 68514477165-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477168 Liikeohjauskytkin, 35 tuumaa Lbs vääntömomentti, 1.575 tuumaa läpim. | CM7YXK 68514477168-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477179 Levyliitin, 89 tuumaa Lbs vääntömomentti, 2.480 tuumaa halkaisija, 0.3760 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia