HYVÄKSYTTY Myyjä H104 3 / 8x12SS Kierretanko ruostumatonta terästä 3 / 8-16x12 jalkaa | AB9ZYC 2HAR3

APPROVED VENDOR H104 3/8x12SS kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16x12 jalkaa

Tuote: AB9ZYC Malli: H104 3/8x12SSRistiviite: 2HAR3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€212.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,915 paunaa.
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus40,053 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)0.97
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kierretanko GoldGalv-viimeistelyssä, joka tarjoaa vapaasti juoksevan, korroosionkestävän ja purseettoman suorituskyvyn
    • Ihanteellinen kehystämiseen ja ripustamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR H104 3/8x12SS kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16x12 jalkaa
€212.52 / yksikkö