LOVEJOY 68514476941 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 7.97 tuumaa lbs, halkaisija 0.591 tuumaa, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YQM Malli: 68514476941

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe1.20 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe0.0080 "
Paljeen materiaaliRuostumaton teräs
Reikäkoko3 / 16 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM2
Kytkimen kokoBWC23
Kytkimen tyyppiNormaali palkeen kytkentä
Kytkimen paino (Lb.)0.30 oz.
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.276 "
Maks. Bore0.256 "
Max. Käyttölämpötila212 astetta F
Max. Nopeus15000 rpm
Pienin Bore0.118 "
Hitausmomentti0.0090 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti7.97 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.591 "
Kokonaispituus0.906 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.004 "
SarjatBWC-sarja
TyyliPuristin
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys4487 in.-lbs./rad
tilavuus0.31645 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiKulmavirheAksiaalinen suuntausvirhePituus reiän läpiMaks. BoreMax. NopeusPienin BoreHinta
LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 liitospalkeet, 3/8 x 1/4 reikä | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4Liikkeenohjauksen kytkentäPaljekiinnikkeet-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€53.09
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 liitospalkeet, 3/8 x 3/8 reikä | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8Liikkeenohjauksen kytkentäPaljekiristimen tyyli-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€244.19
LOVEJOY 68514476956 Paljekumisarja, ulkohalkaisija 1.26 tuumaa, pituus 1.614 tuumaa, alumiinia | AM7LTV 76956 68514476956Liikkeenohjauksen kytkentä-1.2 astetta0.012 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "€218.27
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477001 Paljeakselin kytkin, ulkohalkaisija 1.575 tuumaa, pituus 1.85 tuumaa, alumiinia | AN3TEW 77001 68514477001Liikkeenohjauksen kytkentä-1.2 astetta0.016 "0.571 "0.748 "15000 rpm0.315 "€258.20
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476947 Kiinnitettävä palkeen akselin kytkin, alumiini, ulkohalkaisija 0.9450 tuumaa, pituus 1.2600 tuumaa | AN8DVY 76947 68514476947Liikkeenohjauksen kytkentä-1.2 astetta0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm-€178.35
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476992 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiini, 0.5910 tuuman ulkohalkaisija, 0.9060 tuuman pituus | AN9BCB 76992 68514476992Liikkeenohjauksen kytkentä-1.2 astetta0.008 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "€162.37
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476949 Kiinnitettävä paljeakselin kytkin, alumiini, ulkohalkaisija 0.9450 tuumaa, pituus 1.2600 tuumaa | AN9BCC 76949 68514476949Liikkeenohjauksen kytkentä-1.2 astetta0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "€178.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476941 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 7.97 tuumaa lbs, halkaisija 0.591 tuumaa, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä Inertia