Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE A80PD C123 PLYMOUTH 626 Keskitehoinen nuppilukitussarja Plymouth | AC7BBK 36Z026

SCHLAGE A80PD C123 PLYMOUTH 626 keskitehoinen nuppilukkosarja Plymouth

Varastossa
Tuote: AC7BBK Malli: A80PD C123 PLYMOUTH 626Ristiviite: 36Z026

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2.375 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka2
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
Nupin materiaaliMessinki / teräs / sinkki
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-7/8"
Lakko Dim.1-1/8" x 2-3/4"
LakotyyppiNeliönurkka, T-lakko, laatikko
TyyliPlymouth

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaadittu oven paksuusupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunLakko Dim.LakotyyppiTyyliToimintoLuokkaHinta
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Keskiraskaan nupin lukitsimen kiertoradan kulku | AC7BAR 36Y996 A10S ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Neliönurkka, T-lakko, laatikkoKIERROSKulku2€206.84
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 keskiraskaan nupin lukitsin Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Neliönurkka, T-lakko, laatikkoPlymouthKulku2€230.57
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Keskikokoinen nuppi Lockset Orbit | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Kiillotettu messinki1-1/8" x 2-3/4"Neliönurkka, T-lakko, laatikkoKIERROSSisäänkäynti2€391.05
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Keskiraskaan nupin lukko Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Neliönurkka, T-lakko, laatikkoKIERROSSisäänkäynti2€340.28
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Keskikokoinen nuppi Lockset Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Kiillotettu messinki1-1/8" x 2-3/4"Neliönurkka, T-lakko, laatikkoPlymouthSisäänkäynti2€369.88
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 keskiraskaan nupin lukitsin Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Neliönurkka, T-lakko, laatikkoPlymouthSisäänkäynti2€400.18
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Keskikokoinen nuppi Lockset Orbit Varasto | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Kiillotettu messinki1-1/8" x 2-3/4"Neliönurkka, T-lakko, laatikkoKIERROSvarastohuone2€399.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE A80PD C123 PLYMOUTH 626 keskitehoinen nuppilukkosarja Plymouth
€386.47 / yksikkö