Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514476833 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.5 tuumaa, 0.0010 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Varastossa
Tuote: CM7YQA Malli: 68514476833

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.010"
Reikäkoko3 / 16 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM2
Kytkimen kokoADB3.5
Kytkimen tyyppiKaksoispalkkikytkin
Kytkimen paino (Lb.)0.40 oz.
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.209 "
Maks. Kulmapoikkeama7 astetta
Maks. Bore0.250 "
Max. Käyttölämpötila200 astetta F
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore0.118 "
Hitausmomentti0.0010 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti6.20 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.500 "
Kokonaispituus0.902 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.008 "
SarjatADB-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys2584 in.-lbs./rad
tilavuus0.22550 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapamateriaaliBore APoraus BPituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMax. NopeusPienin BoreHinta
LOVEJOY 68514476847 Yksipalkkikytkin, 3/8 x 5/8 reikä | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Alumiini3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€291.20
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476858 Kytkin kaksoispalkki, 3/4 x 3/4 reikä | AM8DRX 76858 68514476858Almunium3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€307.02
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476839 Kytkin kaksoispalkki, 1/4 x 3/8 reikä | AM8RVA 76839 68514476839Alumiini-------€225.40
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476842 Kytkin kaksoispalkki, 3/8 x 3/8 reikä | AN3RFZ 76842 68514476842Alumiini3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€236.74
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476849 Kaksoispalkkikytkin, ADB6-liittimen koko, 1/2 x 5/8 tuuman reikäkoko | CH9ABF 68514476849Alumiini1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 astetta-10,000 rpm-€321.72
LOVEJOY 68514476830 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 3.50 tuumaa lbs, halkaisija 0.5 tuumaa, 0.0010 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YPZ 68514476830Alumiini--0.209 "5 astetta0.250 "10000 rpm0.118 "€132.48
LOVEJOY 68514476834 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.626 tuumaa, 0.0010 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YQB 68514476834Alumiini3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.256 "7 astetta0.315 "10000 rpm0.197 "€169.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476833 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 6.20 tuumaa lbs, halkaisija 0.5 tuumaa, 0.0010 lbs tuumaa neliömetriä Inertia
€169.54 / yksikkö