LOVEJOY 68514476168 Nivel, halkaisija 2 tuumaa, pituus 5.440 tuumaa, 1762 Nm murtomomentti

Tuote: CM7YMU Malli: 68514476168
€469.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Bore A14 x 14mm
Poraus B14 x 14mm
Poraussyvyys1.500 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran koko5 x 2.3 mm ja tappireikä
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraReiät
Päätapin korkeus (mitta E)2.72 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Maks. Bore1.5 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.2.000 "
Kokonaispituus5.440 "
Aseta ruuvin kokoM8 x 12mm ja tappireikä
KokoD12B
Staattinen katkaisumomentti15600 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
tilavuus21.76 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Bore APoraus BKokonaispituusAseta ruuvin kokoKokoStaattinen katkaisumomenttitilavuusHinta
LOVEJOY 68514454756 Nivel, halkaisija 1.500 4.25 tuumaa, pituus 895 tuumaa, 7 Nm jarrutusmomentti | CMXNUMXYFM 685144547561.500 "18 x 18mm18 x 18mm4.25 "M6 x 6mmD10B7920 tuumaa-paunaa.9.56250 ov. sisään.€361.90
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476454 Nivel, halkaisija 0.880 tuumaa, pituus 3.000 132 tuumaa, 7 Nm jarrutusmomentti | CMXNUMXYPP 685144764540.880 "9 x 12mm9 x 12mm3.000 "M4 x 4D5B1176 tuumaa-paunaa.2.32320 ov. sisään.€303.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476168 Nivel, halkaisija 2 tuumaa, pituus 5.440 tuumaa, 1762 Nm murtomomentti
€469.98 / yksikkö