LOVEJOY 68514471452 Napa, halkaisija 4.130 tuumaa, pituus 3.160 tuumaa, paksuus 0.830 tuumaa

Tuote: CM7YMP Malli: 68514471452

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama1.10 astetta
IkävystyttääKarkea kantaporaus
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiTylsää
VäriHopea
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ48/60
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G1.100 "
Ulottuvuus HD4.130 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.140 "
Navan tyyliB
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi2.200 "
MateriaaliAlumiini
Max. Aksiaalinen siirtymä0.0820 "
Maks. Bore2.310 "
Max. Säteittäinen siirtymä0.0140 "
Max. Nopeus5600 rpm
Max. vääntömomentti5480 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore1.020 "
Nimellinen vääntömomentti2740 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.4.130 "
Kytkimen kokonaispituus3.160 "
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.790 "
Hämähäkin sisähalkaisija2.010 "
Hämähäkin ulkohalkaisija4.130 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.830 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus53.89980 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoKiilauran kokoNavan tyyliSylinterin tyyppiDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514471444 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 24/32 Kytkimen koko | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Ei avaintaBVankka2.2 "1.8 "AlumiiniCJ€31.78
LOVEJOY 68514471451 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 48/60 Kytkimen koko | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Ei avaintaAVankka4.13 "3.16 "AlumiiniCJ€186.52
LOVEJOY 68514471442 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 19/24 Kytkimen koko | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Ei avaintaBVankka1.57 "1.53 "AlumiiniCJ€20.58
LOVEJOY 68514471446 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 28/38 Kytkimen koko | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Ei avaintaBKarkea kantaporaus2.56 "2.07 "AlumiiniCJ€51.58
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514471450 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ42/55, RSB Porauskoko, Karkea materiaali, Alumiini | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Ei avaintaBKarkea kantaporaus3.74 "2.87 "AlumiiniCJ€154.77
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461989 Kytkimen napa, 1.7500/1.7510 koossa, viimeistelty kiilauralla | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461983 Napa, halkaisija 1.180 tuumaa, pituus 1.380 tuumaa, paksuus 0.390 tuumaa | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BKyllästynyt1.180 "1.380 "AlumiiniCJ-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514471452 Napa, halkaisija 4.130 tuumaa, pituus 3.160 tuumaa, paksuus 0.830 tuumaa